入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動アクチュエータ |
周りの派遣社員。 範囲 | 131 F |
深さ | 3-3 / 8」 |
電気的接続 | ケーブル |
高さ | 10.5 " |
装着タイプ | 直接マウント |
消費電力 | 24.6 VA |
電力定格 | 25 VA |
シャフトタイプ | セルフセンタリングクランプ |
信号タイプ | オンオフ |
春帰り | 有り |
ストロークデグ。 | 90 |
タイミング(秒) | 24〜57 |
トルク | 177インチポンド |
タイプ | スプリングリターン |
電圧 | 230交流 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 3.38 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 15.88 |
HSコード | 8501104060 |
原産国 | MX |
モデル | スイッチタイプ | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | タイミング(秒) | トルク | 電圧 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9203-BGA-2 | - | 140 F | 2-1 / 4」 | 75 | 27インチポンド | 24 AC / DC | 3.25 " | 6.375 " | ¥39,414 | |
M9203-BGB-2 | 1 SPDT | 140 F | 2-1 / 4」 | 75 | 27インチポンド | 24 AC / DC | 3.25 " | 6.375 " | ¥45,857 | |
M9203-BUA-2 | - | 140 F | 2-1 / 4」 | 75 | 27インチポンド | 85〜264 AC | 3.25 " | 6.375 " | ¥47,126 | |
M9203-BUA-2Z | - | 140 F | 2-1 / 4」 | 75 | 27インチポンド | 85〜264 AC | 3.25 " | 6.375 " | ¥48,991 | |
M9203-Bub-2 | 1 SPDT | 140 F | 2-1 / 4」 | 75 | 27インチポンド | 85〜264 AC | 3.25 " | 6.375 " | ¥46,244 | |
M9203-BUB-2Z | 1 SPDT | 140 F | 2-1 / 4」 | 75 | 27インチポンド | 85〜264 AC | 3.25 " | 6.375 " | ¥50,543 | |
M9220-BAA-3 | - | 131 F | 3-3 / 8」 | 24〜57 | 177インチポンド | 120交流 | 4" | 10.5 " | ¥68,665 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。