RULAND MANUFACTURING CLX シリーズ カップリング
形式 | モデル | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CLX-31-31-F | 1-15 / 16」 | 3.657 " | 1215鉛フリー鋼 | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 " | ¥134,943 | |
B | CLX-31-31-SS | 1-15 / 16」 | 3.657 " | 303ステンレススチール | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 " | ¥358,695 | |
A | CLX-19-19-F | 1.187 " | 2.242 " | 1215鉛フリー鋼 | 2-1 / 16」 | 3.25 " | 1 / 4-28 " | ¥24,586 | |
B | CLX-19-19-SS | 1.187 " | 2.242 " | 303ステンレススチール | 2-1 / 16」 | 3.25 " | 1 / 4-28 " | ¥67,092 | |
B | CLX-23-23-SS | 1.437 " | 2.84 " | 303ステンレススチール | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 " | ¥82,333 | |
A | CLX-23-23-F | 1.437 " | 2.84 " | 1215鉛フリー鋼 | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 " | ¥31,056 | |
C | CLX-10-10-A | 5 / 8 " | 1.514 " | 2024アルミニウム | 1 5 / 16 " | 2" | #10-32 " | ¥15,376 | |
C | CLX-5-5-A | 5 / 16 " | 0.815 " | 2024アルミニウム | 5 / 8 " | 1" | #4-40 " | ¥9,959 | |
B | CLX-5-5-SS | 5 / 16 " | 0.815 " | 303ステンレススチール | 5 / 8 " | 1" | #4-40 " | ¥16,317 |
CLXシリーズカップリング
Ruland Manufacturing のリジッド シャフト カップリングは、精密サーボ システムでシャフトからシャフトへ回転運動を伝達するのに適しています。 高い保持力を実現する鍛造ネジと、取り付け時にカップリングが同一直線上にあることを保証し、システムの位置ずれや不要な振動を防ぐための精密に研磨された穴が備わっています。 アルミニウム / 303 SS / 1215 鉛フリー鋼構造と Nypatch 防振コーティングされたハードウェアを備えており、かじりを防ぎながら均一なネジの取り付けを可能にします。 これらのシャフト カップリングは、5/16、5/8、1.187、1.437、1-15/16 インチのボア径からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 板金ノッチャー
- マシンスケートとローラー機器
- コンタクトブロック付きの非照光式押しボタン
- ソフトサイドクーラー
- USB充電器レセプタクル
- ボルト
- 冷却ファンとアクセサリ
- シーブとプーリー
- 自動車の診断と検査
- コンジットの取り付け
- WERA TOOLS ボールエンド六角レンチセット
- SPILFYTER グローブバッグ
- LINCOLN ELECTRIC ティグトーチマグナム
- COLDER PRODUCTS COMPANY APCシリーズ、ストレートスルーカップリングインサート
- NEW PIG フロアサインマット、9インチ
- COOPER B-LINE タイプ 3R EnviroShield シリーズ レイインワイヤウェイ T 継手
- ANVIL 緑のチャンネル
- GASTON MILLE トップアディクト安全靴