入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛体軸継手 |
ボア径 | 1.437 " |
クリアランス径 | 2.84 " |
材料 | 303ステンレススチール |
マックス。 RPM | 4000 |
外径 | 2.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.875 " |
スクリューサイズ | 5 / 16-24 " |
タイプ | ワンピースクランプタイプ |
船の重量(kg) | 2.07 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8483608000 |
プロダクト | モデル | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX-10-10-A | 5 / 8 " | 1.514 " | 2024アルミニウム | 1 5 / 16 " | 2" | #10-32 " | ¥16,900 | ||
CLX-19-19-F | 1.187 " | 2.242 " | 1215鉛フリー鋼 | 2-1 / 16」 | 3.25 " | 1 / 4-28 " | ¥27,183 | ||
CLX-19-19-SS | 1.187 " | 2.242 " | 303ステンレススチール | 2-1 / 16」 | 3.25 " | 1 / 4-28 " | ¥74,177 | ||
CLX-23-23-F | 1.437 " | 2.84 " | 1215鉛フリー鋼 | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 " | ¥33,175 | ||
CLX-31-31-F | 1-15 / 16」 | 3.657 " | 1215鉛フリー鋼 | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 " | ¥146,873 | ||
CLX-31-31-SS | 1-15 / 16」 | 3.657 " | 303ステンレススチール | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 " | ¥381,409 | ||
CLX-5-5-A | 5 / 16 " | 0.815 " | 2024アルミニウム | 5 / 8 " | 1" | #4-40 " | ¥11,011 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。