入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチターン供給停止 |
ボディ材質 | アセタール共重合体 |
ボディスタイル | ストレート |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | プッシュフィット |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | プッシュフィット |
温度。 範囲 | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PISV0412CS | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥4,464 | ||
PISV0412S | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥4,426 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。