JOHN GUEST
John Guest は、ISO 14001 認定を受けた耐久性のあるプッシュイン継手、パイプおよびプラスチック配管システムの大手メーカーです。 同社の高品質製品は、圧縮空気システム、浄水システム、飲料の自動販売機での用途に最適です。 続きを読む
フィルタ
配管
HVACと冷凍
配管 フィルタ
遮断弁全ラインナップを見る
蛇口・供給停止アダプター 逆浸透、濾過システム、製氷機で一般的に使用される蛇口と停止アダプター。 工具を使わずに素早く切断できる
給水が止まる 信頼性の高い複数回転および 3 分の 8 回転の供給停止は、トイレや食器洗い機などの機器への給水を便利に遮断するために使用されます。 最大 XNUMX / XNUMX インチのプッシュフィットおよび MNPT コンセントおよび入口サイズで利用可能
チューブ継手全ラインナップを見る
チューブ継手を接続するために押す 工具を使用せずに空気または水のラインを接続するために使用されるクイックコネクトアダプター、コネクタ、チューブサポート、ユニオンアダプター、ディバイダー、エルボ、およびティー
チェックバルブと逆流防止装置全ラインナップを見る
チェックバルブとフットバルブ 液体が間違った方向に流れるのを防ぎ、飲料水、空気圧、逆浸透、光ファイバーの用途に適しています。 1 / 4-5 / 16インチのサイズ範囲で利用可能
ジョンゲストについて
John Guest Fittings のカタログには、給水ストップ、プッシュ接続チューブ継手、逆止弁、フート弁、コネクタ、止め弁アダプタが含まれています。 プッシュフィット チェックバルブ John Guest による液体の一方向の流れを促進し、液体の逆流を防ぐために広く使用されています。 これらのスーパー スピードフィット アセタール シングル 逆止弁は、ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、真鍮、銅、軟鋼チューブでの使用に適しています。 最大水圧 150 psi に耐えることができ、華氏 167 度までの温度でも簡単に動作できます。 同社はまた、 固定肘 飲料用液体および純水用途に適しています。 これらの 90 度コネクタは狭いスペースでの使用に最適で、最大限の耐久性と耐食性を実現するアセタール コポリマー構造を備えています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
John Guest MPN は、チューブ継手およびバルブの同等の Alpha Fittings、Dayton および Dixon モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の John Guest 製品が入手可能です。
発送
これらの John Guest 製品は、小さいサイズから大きいサイズまでご用意しています。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
プロロック継手
これらの継手は、軟水器/調整器システムへの設置に適しています。 ステンレス鋼の歯を備えたコレットが特徴で、完全に挿入購入に進むグリップ効果が得られ、O が付いています。...続きを見る
スピードフィットフィッティング
これらの継手は、パイプ間に安全で漏れのない接続を作成します。 パイプ間のしっかりとした接続を保証する独自のロック機構を備えています。 高品質のプラスチック構造が特徴です...続きを見る
SharkBite PEX パイプ
これらのパイプは、改造や修理用途のための産業用および商業用の設備に最適です。 ポリエチレン製で、優れた柔軟性、耐塩素性、耐紫外線性を備えています。...続きを見る
よくある質問
架橋 PEX チューブとは何ですか?
PEX チューブは架橋プロセスを経て、材料の特性を強化し、熱、圧力、化学劣化に対する耐性を高めます。
ProLock フィッティングをパイプに接続/取り外しするにはどうすればよいですか?
- 銅パイプカッターを使用してパイプを切断します。 すべてのバリや鋭利なエッジを取り除きます。
- パイプを継手に完全に挿入します。
- ロッキングキャップを時計回り(90度)に回して位置をロックします。 カチッという音とインジケーターのマークで正しい位置がわかります。
- 接続を外すには、システムを減圧し、ロッキング キャップを反時計回りに XNUMX 分の XNUMX 回転させます。 次に、コレットをフィッティングに押し付けて、パイプを取り外します。
給水所の用途は何ですか?
止水栓とも呼ばれる給水ストップは、水の流れを制御するために使用される装置です。 これらには、水の流れを制御したり、特定のゾーンへの供給を分離したりするために使用されるハンドルが含まれています。 これらのストップは通常、アセタール、真鍮、またはステンレス鋼で作られています。