入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストップバルブアダプター |
ボディ材質 | ポリプロピレン/ニッケル黄銅 |
接続タイプ | オスコンプレッション×メスコンプレッション |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
直径外のチューブ | 1 / 4 " |
管のサイズ | 3 / 8 "x 3 / 8" |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 直径外のチューブ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ASVPP2 | 3 / 8 " | ¥5,340 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。