MICRO100ろう付け工作機械
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの高さ | シャンク幅 | 形式 | 先端幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LC-625080 | 4" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | LC | 0.08 " | ¥7,526 | |
A | LC-750080 | 4" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | LC | 0.08 " | ¥9,371 | |
A | LC-625125 | 4" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | LC | 0.125 " | ¥7,526 | |
A | LC-625100 | 4" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | LC | 0.1 " | ¥7,316 | |
A | LC-625060 | 4" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | LC | 0.06 " | ¥7,639 | |
A | LC-750187 | 4" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | LC | 0.187 " | ¥8,818 | |
A | LC-750125 | 4" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | LC | 0.125 " | ¥8,818 | |
A | LC-750100 | 4" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | LC | 0.1 " | ¥8,995 | |
A | LC-625187 | 4" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | LC | 0.187 " | ¥7,475 | |
A | LC-750060 | 4" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | LC | 0.06 " | ¥9,239 | |
A | LC-375060 | 6" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | LC | 0.06 " | ¥5,490 | |
A | LC-375100 | 6" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | LC | 0.1 " | ¥5,644 | |
A | LC-437060 | 6" | 7 / 16 " | 7 / 16 " | LC | 0.06 " | ¥7,936 | |
B | LT-281 | 6" | 9 / 32 " | 9 / 32 " | LT | - | ¥8,153 | |
A | LC-312060 | 6" | 5 / 16 " | 5 / 16 " | LC | 0.06 " | ¥5,148 | |
A | LC-437100 | 6" | 7 / 16 " | 7 / 16 " | LC | 0.1 " | ¥9,777 | |
A | LC-500060 | 6" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | LC | 0.06 " | ¥5,471 | |
A | LC-500080 | 6" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | LC | 0.08 " | ¥5,442 | |
A | LC-500100 | 6" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | LC | 0.1 " | ¥5,510 | |
A | LC-500120 | 6" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | LC | 0.12 " | ¥5,622 | |
A | LC-312100 | 6" | 5 / 16 " | 5 / 16 " | LC | 0.1 " | ¥4,664 | |
B | LT-375 | 6" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | LT | - | ¥8,372 | |
A | LC-281100 | 6" | 9 / 32 " | 9 / 32 " | LC | 0.1 " | ¥5,869 | |
A | LC-281060 | 6" | 9 / 32 " | 9 / 32 " | LC | 0.06 " | ¥11,598 | |
A | LC-250060 | 6" | 1 / 4 " | 1 / 4 " | LC | 0.06 " | ¥6,536 | |
A | LC-250040 | 6" | 1 / 4 " | 1 / 4 " | LC | 0.04 " | ¥10,421 | |
A | LC-281040 | 6" | 9 / 32 " | 9 / 32 " | LC | 0.04 " | ¥11,576 | |
B | LT-250 | 6" | 1 / 4 " | 1 / 4 " | LT | - | ¥8,999 | |
A | LC-437120 | 6" | 7 / 16 " | 7 / 16 " | LC | 0.12 " | ¥8,646 | |
A | LC-437080 | 6" | 7 / 16 " | 7 / 16 " | LC | 0.08 " | ¥9,311 | |
A | LC-375120 | 6" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | LC | 0.12 " | ¥7,445 | |
A | LC-375080 | 6" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | LC | 0.08 " | ¥6,315 | |
A | LC-375040 | 6" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | LC | 0.04 " | ¥8,410 | |
A | LC-312080 | 6" | 5 / 16 " | 5 / 16 " | LC | 0.08 " | ¥4,479 | |
A | LC-312040 | 6" | 5 / 16 " | 5 / 16 " | LC | 0.04 " | ¥8,083 | |
A | LC-281080 | 6" | 9 / 32 " | 9 / 32 " | LC | 0.08 " | ¥8,121 | |
B | LT-312 | 6" | 5 / 16 " | 5 / 16 " | LT | - | ¥3,927 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイルドランドファイアハンドツール
- パーティクルカウンター
- モーターベースプレート
- 平面とシェービングツール
- アイドラーシーブ
- 機械液
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 天井タイルと断熱材
- 温水ヒーターおよび付属品
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- AMPCO METAL ドラムバングとプラグレンチ
- ORION サニタリーティーを減らす
- BAW PLASTICS 封筒、赤
- OMRON リミットスイッチヘッド
- DUCTMATE 3 x 50 フィート フレックス コネクタ
- EAZYPOWER ラバードリルストップHss
- COOPER B-LINE タイプ4ガーディアンシリーズエアコン
- SPEARS VALVES PVCスパイラルバーブとレギュラーインサートフィッティングレデューシングティー、インサート×インサート×ソケット
- EATON D2シリーズ汎用リレー
- MI-T-M ティー