入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ろう付けツールビット |
切断方向 | 左手 |
終了 | 亜鉛 |
材料 | 超硬チップ付きスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
シャンクの高さ | 5 / 16 " |
シャンク幅 | 5 / 16 " |
形式 | LC |
先端幅 | 0.04 " |
公差 | 0.000 / -0.010 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8207803000 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの高さ | シャンク幅 | 形式 | 先端幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC-250040 | 6" | 1 / 4 " | 1 / 4 " | LC | 0.04 " | ¥10,421 | |
LC-250060 | 6" | 1 / 4 " | 1 / 4 " | LC | 0.06 " | ¥6,536 | |
LC-281040 | 6" | 9 / 32 " | 9 / 32 " | LC | 0.04 " | ¥11,577 | |
LC-281060 | 6" | 9 / 32 " | 9 / 32 " | LC | 0.06 " | ¥11,598 | |
LC-281080 | 6" | 9 / 32 " | 9 / 32 " | LC | 0.08 " | ¥8,121 | |
LC-281100 | 6" | 9 / 32 " | 9 / 32 " | LC | 0.1 " | ¥5,869 | |
LC-312060 | 6" | 5 / 16 " | 5 / 16 " | LC | 0.06 " | ¥5,148 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。