JOBOX 439000 液体移送タンク、正方形、サイズ 23.25 x 23.25 x 23.25 インチ、明るい、アルミニウム
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
アイテム価格 | 液体移送タンク |
容量 | 50ガロン。 |
色 | 明るい |
終了 | クリアコート |
ハンドルスタイル | リフティングリング |
高さ | 23.25 " |
長さ | 23.25 " |
材料 | アルミニウム |
取り付けスタイル | トラックのベッドへのボルト |
梱包 | 箱入りの |
形状 | 正方形である |
幅(Width) | 23.25 " |
船の重量(kg) | 24.3 |
船高(cm) | 59.06 |
船の長さ(cm) | 59.06 |
船幅(cm) | 59.06 |
HSコード | 7310290050 |
原産国 | US |
A. この燃料移送タンクの最大容量は 50 ガロンです。
A. このタンクには、ボルトをトラックの荷台に取り付けることができる取り付け穴付きの高強度ブラケットがあり、簡単に取り付けることができます。
A. この燃料タンクには吊り上げリングが付いており、持ち運びや取り扱いが容易です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。