JOBOX 438000 液体移送タンク、長方形、サイズ 45.25 x 23.25 x 23.25 インチ、明るい、アルミニウム
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
アイテム価格 | 液体移送タンク |
容量 | 100ガロン。 |
色 | 明るい |
終了 | クリアコート |
ハンドルスタイル | リフティングリング |
高さ | 23.25 " |
長さ | 45.25 " |
材料 | アルミニウム |
取り付けスタイル | トラックのベッドへのボルト |
梱包 | 箱入りの |
形状 | 長方形の |
UPC | 043419917415 |
幅(Width) | 23.25 " |
船の重量(kg) | 38.1 |
船高(cm) | 59.06 |
船の長さ(cm) | 114.94 |
船幅(cm) | 59.06 |
HSコード | 7611000030 |
原産国 | US |
A. 長方形の移送タンクは、ほとんどのショートベッドトラックやグースネックヒッチと互換性があり、フロアベッド上の重機や備品などの他の貨物のための十分なスペースを節約できます。
A. 片面に菱形または線状の模様を浮き彫りにし、もう片面を平滑にしたタイプのアルミ圧延板です。 ダイヤモンド プレートまたはチェッカー プレートとしても知られるこれらのシートは、究極の強度を実現するためにさまざまなサイズで入手できます。
A. カプラーは、燃料供給輸送トラックのホースまたはノズルを充填パイプに接続するように設計されています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。