JOBOX 437000 液体移送タンク、L 型、100 ガロン、サイズ 57.5 x 31 x 25 インチ、明るい、アルミニウム
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
アイテム価格 | 液体移送タンク |
ベースの高さ | 9" |
容量 | 100ガロン。 |
色 | 明るい |
終了 | クリアコート |
ハンドルスタイル | リフティングリング |
高さ | 25 " |
長さ | 57.5 " |
材料 | アルミニウム |
取り付けスタイル | トラックのベッドへのボルト |
梱包 | 箱入りの |
形状 | L字型 |
幅(Width) | 31 " |
船の重量(kg) | 50.4 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 147.32 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 7611000030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。