JOBOX 1-697990 キャビネット、60.125 ドア、オープンサイド、サイズ 24.25 x 60.75 x XNUMX インチ、ブラウン、スチール
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
アイテム価格 | 現場キャビネット |
色 | ブラウン |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 16ガリウム |
ハンドルタイプ | 折り畳み式 |
高さ | 60.75 " |
長さ | 60.12 " |
ロックシステム | 南京錠の筐体と手または足で操作するラッチ リリース |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 11 |
梱包 | パレット/カートン |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 47.5 cu。 ft。 |
UPC | 043419942202 |
幅(Width) | 24.25 " |
船の重量(kg) | 166.47 |
船高(cm) | 156.21 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A.このJOBOX1-697990キャビネットの合計ストレージ容量は、48cu.ftです。
A.この9-1キャビネットには697990つの棚があります。
A.グリップライトリフティングチャンネルは、安全な操作のために蓋に全長のグリップ面を提供します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。