アイテム価格 | マテリアルリフト |
ベース(Base) | スタビライザー付きストラドル |
直径の外側のベース脚 | 31-1 / 2」 |
キャスターホイールタイプ | (4)スイベル |
フォーク長 | 27.5 " |
フォーク幅 | 23.5 " |
フレーム材料 | 鋼 |
前輪径 | 4" |
高さフォークを持ち上げる | 292 " |
高さフォークを持ち上げる | 312-1 / 2」 |
最大持ち上げ高さ | 312.5 " |
吊り上げ高さ最小 | 292 " |
負荷容量 | 650ポンド |
ロードセンター | 18 " |
全体の高さ | 78.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 31 " |
全幅 | 31.5 " |
最先端の | 手動ウインチ |
後輪径 | 5" |
保証 | 5ZXX4 |
船の重量(kg) | 228.61 |
船高(cm) | 213.36 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。