GENIE
Genie Industries は 1966 年以来、組立ライン、倉庫、建設現場、ドックで使用される信頼性の高いマテリアル ハンドリング ソリューションを提供してきました。 同社はワシントン州レドモンドに本社を置いています。 続きを読む
フィルタ
マテリアルハンドリング
実験用品
空気力学
ハンドツール
マテリアルハンドリング フィルタ
マテリアルリフト全ラインナップを見る
インバーティブルフォーク手動マテリアルリフト 信頼性の高いホールドダウンメカニズムを使用して、設置のために頭上に取り付けられたオブジェクトと壁を安定させるように設計されています。 500ポンドの最大荷重持ち上げ能力があり、さまざまな持ち上げ高さとサイズのバリエーションで利用可能
手動マテリアルリフトアクセサリ 手動またはカウンターウェイトのフォークリフトまたはスタッカーの汎用性と効率を高めるために、フォークエクステンション、はしご、リフトブーム、ロードプラットフォーム、ホイール、およびその他の材料リフトアクセサリが含まれています
プラットフォームリフトおよびスタッカーアクセサリ 高品質のアルミニウム製の20ポンドのCO2タンクが含まれています。 Genie機器リフト(モデル18F655および18F656)で使用するために設計されています
プラットフォームリフト 最大耐荷重300ポンドの標準プラットフォームリフト。 ガレージ、倉庫、荷積みドックで使用するために設計されています。 頑丈なアルミニウムフレームを採用しており、手動式と電池式のバージョンが用意されています。
ポータブルマテリアルリフト マテリアルハンドリング業界で重い荷物(最大1000ポンド)を持ち上げるために設計されています。 簡単にロードおよびアンロードできるように、フロントスイベルキャスターとマーキングなしキャスターを備えた面取りされたプラットフォームを備えています。 一部のモデルには、セキュリティを強化するために現場で取り付け可能なフットブレーキが付属しています。
シザーリフトテーブル
フォークリフトとフォークリフトアタッチメント全ラインナップを見る
フォークリフトとアタッチメントアクセサリー Genie33366-SGTシングルフォークエクステンションで使用するための高品質鋼製のフォークエクステンションピンが含まれています
クレーンと花綱設備全ラインナップを見る
ジブクレーンコンポーネント 長さ16インチ、幅2インチのプラットフォームを備えたスチール製のクレードルアタッチメント。最大耐荷重は300ポンド(136 kg)です。 さまざまなマテリアルリフティングアプリケーションに最適
Genieについて
Genie の製品ラインには、プラットフォーム リフト、実験用ミキサー、作業用リフト、高所作業車、テレハンドラー、ライト タワーが含まれます。 精霊 ポータブル材料リフト 最大 1000 ポンドの電子機器を持ち上げたり移動したりできるように設計されており、作業テーブルとしても機能します。 これらの Genie のリフティングおよびスタッキング機器は、ピックアップ トラックへの積み込みを容易にする前部回転の跡がつかないキャスターを備えた面取りプラットフォームと、安全性を高めるための現場で取り付け可能なフット ブレーキ (一部のモデル) を備えています。 Genie SLA-10 シリーズ スーパーリフト アドバンテージ リフトには、広い荷物と狭い出入り口の両方を扱うのに最適な完全に調整可能なストラドル ベースが装備されています。 ブランドの 実験室用ミキサー ハンズフリーまたはタッチ操作と 600 ~ 3200 rpm の可変速度制御が特徴です。 冷蔵室や保育器でチューブや容器の内容物を混合するために使用されます。 これらの実験用ミキサーには、ポップオフ カップと 3 インチのプラットフォームが付属しています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Genie MPN は、同等の Eberebach、Benchmark Scientific、および Beech モデル番号への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Genie 製品が入手可能です。
発送
これらの Genie 昇降機器製品は、小型から大型まで多岐にわたります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの Genie アイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。
主な商号
ジーニーファストマスト
Genie Fast Mast は、一部の Genie ブーム リフトで利用できるシステムで、ブームの展開と回収を迅速に行うことができます。 このシステムは、作業効率を向上させるために設計されています。...続きを見る
Genie XChassis 拡張アクスル システム
これらの拡張アクスルにより、オペレータは機械のホイールベースを広げたり狭めたりして、現場での安定性と操作性を向上させることができます。 この機能は、機械が荒れた場所を走行する場合に役立ちます。...続きを見る
ジーニーリフトパワーシステム
このシステムは、外部電源を必要とせずにプラットフォームに電力を供給します。 これは、発電機、インバーター、および電力管理システムで構成されており、これらが連携して電力供給を提供します。...続きを見る
よくある質問
Genie 高所作業車のどのモデルに Genie Lift Power システムが搭載されていますか?
Genie Z-60/37 FE および Genie Z-45 XC プラットフォーム ユニットには、Genie Lift Power システムが搭載されています。
ブランドの高所作業車をメンテナンスするにはどうすればよいですか?
- 機械とそのコンポーネントを定期的に検査してください。
- 特にほこりや汚れのある状態で使用した後は、定期的に機械を掃除してください。
- 作動油やエンジンオイルなどの液量を確認し、適切なレベルに維持してください。
- 必要に応じてフィルターを交換してください。
- ホース、ケーブル、タイヤなどの摩耗または損傷したコンポーネントを検査し、交換します。
Genie ポータブルマテリアルリフトとは何ですか?
Genie ポータブル資材リフトは、狭いスペースで建設資材や設備などの重量物を持ち上げて移動するように設計されたコンパクトで軽量な機械です。 これらは建設、倉庫保管、製造用途で使用されます。