アイテム価格 | 600〜3200 RPMの可変速度制御、ハンズフリーまたはタッチ操作、冷蔵室またはインキュベーターでの使用、亜鉛ダイカスト、重量9ポンド、ETL、CE |
材料 | 亜鉛ダイ |
動作速度 | 600〜3200 rpm |
全体の高さ | 6.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.800 " |
全幅 | 6.5 " |
必要な電力 | 120V |
船の重量(kg) | 3.94 |
船高(cm) | 21.26 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 23.16 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。