JOBOX 1-694990 キャビネット、高耐久、60.75 ドア、サイズ 24.25 x 60.25 x XNUMX インチ、ブラウン、スチール
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
アイテム価格 | 現場キャビネット |
色 | ブラウン |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 16ガリウム |
ハンドルタイプ | 折り畳み式 |
高さ | 60.25 " |
長さ | 60.75 " |
ロックシステム | 南京錠の筐体と手または足で操作するラッチ リリース |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 11 |
梱包 | パレット/カートン |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 47.5 cu。 ft。 |
UPC | 043419942189 |
幅(Width) | 24.25 " |
船の重量(kg) | 171.91 |
船高(cm) | 156.21 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A.これらの成形および溶接されたチャネルは、ドアまたは蓋の強度を向上させ、ドアを安全に引っ張ったり、蓋を持ち上げたりします。
A.ハンドルの非常に高くて深いくぼみ部分は、ユーザーの指が挟まれるのを防ぎ、ハンドルの損傷も防ぎます。
A.トレーラー、トラック、ドックのどの側からでも簡単に積み降ろしできます。 これらのワンピースの7ゲージスチールスキッドボルスターは、重い荷物のためにボックスの底を強化し、落下から保護します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。