JOBOX 1-695990 キャビネット、60.125 ドア、両面、サイズ 32.25 x 60.75 x XNUMX インチ、ブラウン、スチール
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
アイテム価格 | 現場キャビネット |
色 | ブラウン |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 16ガリウム |
ハンドルタイプ | 折り畳み式 |
高さ | 60.75 " |
長さ | 60.12 " |
ロックシステム | 南京錠エンクロージャ |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 4 |
棚の数 | 8 |
梱包 | パレット/カートン |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 63.7 cu。 ft。 |
UPC | 043419942196 |
幅(Width) | 32.25 " |
船の重量(kg) | 239.04 |
船高(cm) | 159.39 |
船の長さ(cm) | 157.8 |
船幅(cm) | 87 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A. ハンドルのくぼみ部分が非常に高く、深いため、指の挟み込みを防ぎ、ハンドルの損傷を防ぎます。 ハンドルが邪魔にならず、簡単に収納できます。
A. この現場キャビネットの収容能力は 63.7 立方フィートです。
A. この形成され溶接されたチャネルにより、ドアまたは蓋の強度が向上します。 ドアを引いたり、蓋を持ち上げたりするための、安全で握りやすい溝です。
A.トレーラー、トラック、ドックのどの側からでも簡単に積み降ろしできます。 これらのワンピースの7ゲージスチールスキッドボルスターは、重い荷物のためにボックスの底を強化し、落下から保護します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。