JOBOX 1-698990 キャビネット、高耐久、60.125 ドア、サイズ 30.25 x 60.75 x XNUMX インチ、ブラウン、スチール
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
アイテム価格 | 現場キャビネット |
色 | ブラウン |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 16ガリウム |
ハンドルタイプ | 折り畳み式 |
高さ | 60.75 " |
長さ | 60.12 " |
ロックシステム | 南京錠の筐体と手または足で操作するラッチ リリース |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 11 |
梱包 | パレット/カートン |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 58.7 cu。 ft。 |
幅(Width) | 30.25 " |
船の重量(kg) | 226.8 |
船高(cm) | 154.94 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A.はい。このキャビネットには、完全に溶接された南京錠ハウジングと、中身への不正アクセスを防ぐために、ドアごとに3つの頑丈なロックフックと3つのスチール製ロックピンがあります。
A.このキャビネットには、両方のドアに収納ビンがあり、合計58.7立方フィートの収納容量の非常に深い棚が付いています。
A.このキャビネットは、過酷な使用や過酷な用途に対応するために、茶色の粉体塗装が施されたスチール製です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。