JET TOOLS 690408可変速フライス盤3Hp 3 Ph 230/460 V
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可変速フライス盤 |
クロストラベル(インチ) | 12 |
頭 | 可変速度 |
頭の角度 | 90度 |
Hz | 60 |
モーターHP | 3 |
モータータイプ | TEFC |
操作 | マニュアル |
全体の深さ | 63 |
全体の高さ | 85 |
全幅 | 65.5 |
相 | 3 |
クイル径 | 3-3 / 8」 |
ラムトラベル | 13-3/8 |
スピンドル | R-8 |
主軸速度 | 60から4200 rpm |
スピンドルテーパー | R-8 |
テーブルへのスピンドル | 17-1 / 2」 |
スピンドルトラベル | 5" |
Tスロット | 3と5/8 |
テーブルサイズ | 9 x 49 |
テーブルの表面の高さ | 変数 |
テーブル作業面 | 9×49インチ |
タイプ | 可変速R8 |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 1089 |
船高(cm) | 215.9 |
船の長さ(cm) | 160.02 |
船幅(cm) | 166.37 |
HSコード | 8465950055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | モーターHP | 操作 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 相 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691205 | 230/460 | 3 | マニュアル | - | - | - | 3 | - | ¥4,241,034 | 見積依頼
| |
690117 | 230/460 | 3 | マニュアル | - | - | - | 3 | - | ¥4,039,514 | 見積依頼
| |
690120 | 230/460 | 3 | マニュアル | 68.75 | 87 | 95.75 | 3 | 可変速R8 | ¥4,071,876 | 見積依頼
| |
690940 | 230/460 | 3 | CNC制御 | 66 | 63 | 85 | 3 | CNC | ¥11,919,233 | 見積依頼
| |
690087 | 230/460 | 3 | マニュアル | - | - | - | 3 | - | ¥3,901,801 | 見積依頼
| |
690098 | 230/460 | 3 | マニュアル | - | - | - | 3 | - | ¥4,213,524 | 見積依頼
| |
690099 | 230/460 | 3 | マニュアル | 63 | 85 | 65.5 | 3 | 可変速R8 | ¥4,632,219 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。