JET TOOLS 691205可変速フライス盤3Hp 3 Ph 230/460 V
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可変速フライス盤 |
頭 | 可変速度 |
Hz | 60 |
モーターHP | 3 |
モータータイプ | TEFC |
操作 | マニュアル |
相 | 3 |
クイル径 | 3-3 / 8」 |
スピンドル | R-8 |
主軸速度 | 70から3800 rpm |
スピンドルテーパー | R-8 |
テーブルへのスピンドル | 19 " |
スピンドルトラベル | 5" |
Tスロット | 3と5/8 |
テーブルの表面の高さ | 変数 |
テーブル作業面 | 10×50インチ |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 1305 |
船高(cm) | 220.98 |
船の長さ(cm) | 174.63 |
船幅(cm) | 243.21 |
HSコード | 8465950055 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 電圧 | モーターHP | 操作 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 相 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690117 | 230/460 | 3 | マニュアル | - | - | - | 3 | - | ¥4,039,514 | 見積依頼
| |
690120 | 230/460 | 3 | マニュアル | 68.75 | 87 | 95.75 | 3 | 可変速R8 | ¥4,071,876 | 見積依頼
| |
690940 | 230/460 | 3 | CNC制御 | 66 | 63 | 85 | 3 | CNC | ¥11,919,233 | 見積依頼
| |
690087 | 230/460 | 3 | マニュアル | - | - | - | 3 | - | ¥3,901,801 | 見積依頼
| |
690098 | 230/460 | 3 | マニュアル | - | - | - | 3 | - | ¥4,213,524 | 見積依頼
| |
690099 | 230/460 | 3 | マニュアル | 63 | 85 | 65.5 | 3 | 可変速R8 | ¥4,632,219 | 見積依頼
| |
690107 | 230/460 | 3 | マニュアル | - | - | - | 3 | - | ¥4,016,118 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。