JET TOOLS 350020ミルドリルマシン26インチ2馬力
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
アイテム価格 | ミルドリル |
チャックサイズ | 1/2 |
カラム径 | 4-1 / 2」 |
モーターHP | 2 |
相 | 1 |
クイル径 | 3" |
RPM | 150〜3000 |
主軸速度 | 12 |
スピンドルテーパー | R-8 |
テーブルへのスピンドル | 26 " |
スピンドルトラベル | 5" |
スイング | 15-7 / 8」 |
UPC | 662755807930 |
電圧 | 230 V |
船の重量(kg) | 335.66 |
船高(cm) | 130.81 |
船の長さ(cm) | 107.95 |
船幅(cm) | 100.97 |
HSコード | 8465950060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
350018 | ミル/ドリルマシン | ¥768,204 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。