JAMCO CH040 ガスボンベキャビネット 33×40 容量4
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
アイテム価格 | ガスボンベキャビネット |
キャビネットタイプ | 水平な |
色 | イエロー |
構造 | 溶接した |
シリンダー容量 | 4 |
深さ | 40 " |
ドアタイプ | マニュアル |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 40 " |
高さの範囲 | カウンターの高さ |
キャビネット棚の数 | 1 |
屋根材 | 鋼 |
安全キャビネットアプリケーション | シリンダーキャビネット |
幅(Width) | 33 " |
船の重量(kg) | 77.11 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 83.82 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。