JAMCO CW330 ガスシリンダーキャビネット 33×33 容量4
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
アイテム価格 | ガスボンベキャビネット |
色 | イエロー |
構造 | エキスパンドメタル、アングルアイアン、完全溶接 |
シリンダー容量 | 4垂直 |
終了 | パウダーコーティング |
全体の深さ | 33 " |
全体の高さ | 39 " |
全幅 | 33 " |
屋根材 | 14ガリウム鋼 |
船の重量(kg) | 66.6 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。