デイトン ブロワー 9-1/2インチ 115V
形式 | モデル | 住宅の高さ | ブロワーRPM | CFM @ 1.000インチSP | ハウジングの幅 | モーターHP | モーターRPM | モータータイプ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7HL56 | 15 9 / 16 " | 1075 | 920 860 730- | 11.875 " | 1/3 | 1075 | 永久分割コンデンサ | 9 1 / 2 " | ¥90,839 | |
A | 7HL57 | 15 9 / 16 " | 1075 | - | 11.875 " | 1/2 | 1075 | 永久分割コンデンサ | 9 1 / 2 " | ¥83,480 | |
A | 7HL58 | 15 9 / 16 " | 1075 | 1435 1275 1150 1075 | 11.875 " | 3/4 | 1075 | 永久分割コンデンサ | 9 1 / 2 " | ¥87,671 | |
A | 7HL52 | 15 9 / 16 " | 1050 | - | 9.187 " | 1/5 | 1050 | シェードポール | 9 1 / 2 " | ¥84,681 | |
A | 7HL53 | 15 9 / 16 " | 1075 | #945 735 610 | 9.187 " | 1/3 | 1075 | 永久分割コンデンサ | 9 1 / 2 " | ¥90,920 | |
A | 7HL54 | 15 9 / 16 " | 1075 | 1155 1060 960 950 | 9.187 " | 1/2 | 1075 | 永久分割コンデンサ | 9 1 / 2 " | ¥83,561 | |
A | 7HL61 | 17.5 " | 1075 | #1695 1500 1320 | 10.5 " | 3/4 | 1075 | 永久分割コンデンサ | 10 13 / 16 " | ¥95,652 | |
A | 7HL62 | 17.5 " | 1075 | #805 - | 13.125 " | 1/3 | 1075 | 永久分割コンデンサ | 10 13 / 16 " | ¥97,305 | |
A | 7HL59 | 17.5 " | 1075 | #990 815 670 | 10.5 " | 1/3 | 1075 | 永久分割コンデンサ | 10 13 / 16 " | ¥98,820 | |
A | 7HL60 | 17.5 " | 1075 | #1375 1230 1090 | 10.5 " | 1/2 | 1075 | 永久分割コンデンサ | 10 13 / 16 " | ¥91,462 | |
A | 7HL63 | 17.5 " | 1075 | #1415 1250 960 | 13.125 " | 1/2 | 1075 | 永久分割コンデンサ | 10 13 / 16 " | ¥89,947 | |
A | 7HL64 | 17.5 " | 1075 | 2200 1865 1675 1460 | 13.125 " | 3/4 | 1075 | 永久分割コンデンサ | 10 13 / 16 " | ¥94,137 |
ブロワー9-1 / 2インチ115V
Dayton 遠心ブロワーはダクト内に配置され、産業用および商業用途で吸気、排気、換気、または補給空気システムを介して清浄な空気循環を提供します。 これらの亜鉛メッキ鋼製ユニットには前方に湾曲したホイールが装備されており、低い回転速度で高効率の風量を生み出し、静かな動作を実現します。 これらには、振動を軽減する弾性パッドを備えたハウジング サポートと、取り付けを容易にする調整可能な取り付けブラケットとハードウェアが含まれています。 1050 rpm および 1075 rpm のモーター速度で利用できる、これらのダブルインレットフォワードカーブブロワーの幅広い製品ラインナップからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スレッドミル
- 掃除機アクセサリーキット
- フランジセットアップウェッジ
- スプラッシュシールドスターターキット
- パイプマニホールド
- 温水循環ポンプ
- ワイヤーコネクタ
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- 水質と浄化
- スプロケットと検査サービスドア
- APPROVED VENDOR 波形織機チューブ、直径 1-1/4 インチ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ルーバーベンチラック、グレー
- BEL-ART - SCIENCEWARE スクープ滅菌
- ALC スチールノズルキット
- DIXON Dqc STシリーズ ダストプラグ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 棚ビンユニット
- WRIGHT TOOL コンビネーションレンチ、黒工業仕上げ、12 ポイント
- DAKE CORPORATION ステーショナリーマイタリングバンドソー
- GASTON MILLE マスター安全靴