DAYTON 7HL58ブロワー9-1 / 2インチ115V 1575 Cfm @ 0.500-in
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | スリーブ |
ブロワーRPM | 1075 |
CFM @ 0.500インチSP | ## 1575 1480 |
CFM @ 0.600インチSP | 1535 1440 |
CFM @ 0.700インチSP | 1700 1580 1520 1430 |
CFM @ 0.800インチSP | 1625 1555 1495 1380 |
CFM @ 0.900インチSP | 1515 1480 1375 1270 |
CFM @ 1.000インチSP | 1435 1275 1150 1075 |
CFM範囲 | 1575〜1075 @ 0.5-SP〜1.0-SP |
排出高さ(インチ) | 10.25 |
排出幅(インチ) | 11.875 |
ドライブの種類 | 直接 |
脚注 | #モーター過負荷状態 |
全負荷アンペア | 8.7 |
住宅の深さ | 14-15 / 16」 |
ハウジング仕上げ | なし |
住宅の高さ | 15 9 / 16 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 11.875 " |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 104°F |
モーターエンクロージャー | オープンエアオーバー |
モーターHP | 3/4 |
モーターRPM | 1075 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け | マルチポスト |
相 | 1 |
速度 | 4 |
速度制御可能 | いいえ |
タイプ | 組み立てられていない、ダブルインレットフォワードカーブ、ダイレクトドライブ、モーター付き |
UPC | 467754658930 |
電圧 | 115 |
ホイール直径 | 9 1 / 2 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 9.25 " |
船の重量(kg) | 19.38 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | CN |
モデル | 住宅の高さ | ブロワーRPM | CFM @ 1.000インチSP | ハウジングの幅 | モーターHP | モーターRPM | モータータイプ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HL52 | 15 9 / 16 " | 1050 | - | 9.187 " | 1/5 | 1050 | シェードポール | 9 1 / 2 " | ¥84,681 | |
7HL53 | 15 9 / 16 " | 1075 | #945 735 610 | 9.187 " | 1/3 | 1075 | 永久分割コンデンサ | 9 1 / 2 " | ¥90,920 | |
7HL54 | 15 9 / 16 " | 1075 | 1155 1060 960 950 | 9.187 " | 1/2 | 1075 | 永久分割コンデンサ | 9 1 / 2 " | ¥83,561 | |
7HL56 | 15 9 / 16 " | 1075 | 920 860 730- | 11.875 " | 1/3 | 1075 | 永久分割コンデンサ | 9 1 / 2 " | ¥90,839 | |
7HL57 | 15 9 / 16 " | 1075 | - | 11.875 " | 1/2 | 1075 | 永久分割コンデンサ | 9 1 / 2 " | ¥83,480 | |
7HL59 | 17.5 " | 1075 | #990 815 670 | 10.5 " | 1/3 | 1075 | 永久分割コンデンサ | 10 13 / 16 " | ¥98,821 | |
7HL60 | 17.5 " | 1075 | #1375 1230 1090 | 10.5 " | 1/2 | 1075 | 永久分割コンデンサ | 10 13 / 16 " | ¥91,462 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。