入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインタイマー |
アンプ | 20 |
色 | ホワイト |
深さ | 3" |
デジタル/メカニカル | メカニカル |
馬力 @ 240V | 2 |
長さ | 3" |
最大オン/オフサイクル | 2 |
最大時間設定 | 23時間30分 |
最小時間設定 | 30分。 |
レセプタクルタイプ | 6-20R |
レセプタクル | 1 |
形式 | プラグイン |
タイプ | 屋内 |
スイッチの種類 | メカニカル |
UPC | 078275135215 |
電圧 | 240 |
出力 | 5000 |
幅(Width) | 568588 " |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 9107008000 |
プロダクト | モデル | 最大時間設定 | アンプ | バッテリタイプ | 最小時間設定 | タイプ | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB112 | 23時間30分 | 15 | - | 30分。 | 屋内 | 240 | 3750 | 568588 " | ¥6,402 | ||
HB113 | 23時間30分 | 20 | - | 30分。 | 屋内 | 120 | 2500 | 568588 " | ¥8,283 | ||
TN311 | 23時間30分 | 15 | - | 30分。 | 屋内 | 120 | 1750 | 568674 " | ¥5,176 | ||
DT620 | 6日、23時間、59分 | 15 | SR44酸化銀 | 1分。 | 屋内 | 120 | 1000 | 568675 " | ¥14,099 | ||
HB880R | 6日、23時間、59分 | 15 | 単三アルカリ | 1分。 | アウトドア | 120 | 1000 | 568588 " | ¥18,317 | ||
TN111RM40 | 23時間30分 | 9.5 | - | 30分。 | - | 120 VAC | 1185 | 3" | ¥4,740 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。