INTERMATIC プラグインタイマー
形式 | モデル | 最大時間設定 | アンプ | バッテリタイプ | 最小時間設定 | タイプ | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HB880R | 6日、23時間、59分 | 15 | 単三アルカリ | 1分。 | アウトドア | 120 | 1000 | 568588 " | ¥18,317 | |
B | DT620 | 6日、23時間、59分 | 15 | SR44酸化銀 | 1分。 | 屋内 | 120 | 1000 | 568675 " | ¥14,099 | |
C | HB113 | 23時間30分 | 20 | - | 30分。 | 屋内 | 120 | 2500 | 568588 " | ¥8,283 | |
D | TN311 | 23時間30分 | 15 | - | 30分。 | 屋内 | 120 | 1750 | 568674 " | ¥5,176 | |
E | HB112 | 23時間30分 | 15 | - | 30分。 | 屋内 | 240 | 3750 | 568588 " | ¥6,402 | |
F | TN111RM40 | 23時間30分 | 9.5 | - | 30分。 | - | 120 VAC | 1185 | 3" | ¥4,740 | |
G | HB114 | 23時間30分 | 20 | - | 30分。 | 屋内 | 240 | 5000 | 568588 " | ¥8,236 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接アクセサリー
- 引き戸ロック
- コンビネーションストレーナー/ボールバルブ
- PAアンプ
- 空気圧ブラストメディア
- ハンドツールキット
- HVAC制御
- コンクリートの混合と準備
- オフィスおよび医療カート
- 中央機器
- BUSSMANN 自動車用ヒューズ:シリーズBP / ATM
- DAYTON スクエアハウジングブロワー、11-1 / 8インチ、ベルトドライブ
- DURHAM MANUFACTURING プラットフォームトラック、穴あきデッキ
- COOPER B-LINE BFV655シリーズロッドカップリング
- ANVIL 細長いポストベース
- MARTIN SPROCKET 純正ボアCタイプフレームカットスプロケット チェーン数635
- LIFT-ALL チェーンスリング
- WEATHERHEAD 付属品
- FANTECH FGRシリーズ フィルターカセット
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、100HCB、エラストマーカップリング