入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油/水分離器 |
吸収モジュール容量(Gal。) | .5 |
エアインレットNPT(In。) | 1/2 |
高さ | 10 " |
長さ | 9" |
最大エアコンプレッサーHP | 15 |
マックス 気流 | 70scfm |
マックス。 圧力 | 600のプサイ |
温度。 範囲 | 40度140度 |
タイプ | 復水 |
重量 | 8ポンド。 |
幅(Width) | 568601 " |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8421210000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。