INTECH CT-600 油水分離器 600 Scfm 1/2 インチ入口
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
アイテム価格 | 油/水分離器 |
吸収モジュール容量(Gal。) | 4 |
エアインレットNPT(In。) | 1/2 |
高さ | 20 " |
長さ | 29 " |
最大エアコンプレッサーHP | 150 |
マックス 気流 | 600scfm |
マックス。 圧力 | 600のプサイ |
温度。 範囲 | 40度140度 |
タイプ | 圧縮空気 |
重量 | 41-29 / 32ポンド |
幅(Width) | 568584 " |
船の重量(kg) | 18.86 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8421210000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。