PARKER P31Hシリーズ ミニコモンポート空気圧レギュレータ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | P31HB92BNLP | ¥10,023 | 見積依頼
|
A | P31HB92BNNP | ¥10,023 | 見積依頼
|
A | P31HB92BNYP | ¥10,023 | 見積依頼
|
A | P31HB12BNHP | ¥10,023 | 見積依頼
|
A | P31HB12BNLP | ¥10,023 | 見積依頼
|
A | P31HB12BNNP | ¥10,023 | 見積依頼
|
A | P31HB12BNYP | ¥10,023 | 見積依頼
|
A | P31HB92BNHP | ¥10,023 | 見積依頼
|
P31Hシリーズミニコモンポート空気圧レギュレーター
Parker P31H シリーズ ミニ共通ポート空気圧レギュレータは、低流量およびスペースに制限のある用途で正確な圧力調整を提供します。 これらは、位置決め、切断、機械加工、梱包用途におけるバルブ、シリンダー、工具、コンプレッサーに最適です。 これらのコンパクトな圧力レギュレータは、堅牢で軽量なアルミニウム構造により、低流量エリアやスペースが限られたエリアに簡単に設置できます。 素早い応答と正確な圧力供給を実現するバランスのとれたポペットと、測定用の圧力計 (アルミニウム フレームと強化ガラスに囲まれています) を備えています。 Parker P31H シリーズ圧力レギュレータには、漏れ防止動作用のニトリル シーリングと圧力制御用のマニホールド レギュレータが付いています。 NPT、BSPP、BSPT 接続ポートで利用できる幅広いミニ空気圧レギュレーターからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ライトカーテン
- プラグイントランス
- チュービングラック
- リサイクルされたゴミ袋とライナー
- UVシステム
- オフィス家具
- 消防服および付属品
- 排水管洗浄装置
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- ロータリーポンプ
- MERIT ボアポリッシャーマンドレル
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 棚板付きワイヤー棚ユニット
- GORLITZ 調整プレート
- PLAST-O-MATIC PSシリーズパイロット操作ソレノイドバルブ
- APOLLO VALVES バルブシートを確認してください
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVCティー ソケット×ソケット×ソケット
- EATON 105 B シリーズおすパイプ
- MASTER MAGNETICS セラミックブロックマグネット
- VESTIL CYL シリーズ亜鉛メッキシリンダー保管キャビネット
- BUSSMANN CUBE ヒューズ コンパクト回路ヒューズブル断路、最大 40A。