INTECH CT-250 油水分離器 250 Scfm 1/2 インチ入口
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油/水分離器 |
吸収モジュール容量(Gal。) | 1.8 |
エアインレットNPT(In。) | 1/2 |
高さ | 18 " |
長さ | 23 " |
最大エアコンプレッサーHP | 50 |
マックス 気流 | 250scfm |
マックス。 圧力 | 600のプサイ |
温度。 範囲 | 40度140度 |
タイプ | 圧縮空気 |
重量 | 24-19 / 64ポンド |
幅(Width) | 568603 " |
船の重量(kg) | 12.29 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8421210000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。