入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱収縮チューブ |
色 | クリア |
縮小後のID | 0.75 " |
縮小前のID | 1.5 " |
長さ | 6" |
材料 | 変性ポリフッ化ビニリデン |
最大電圧 | 600 |
収縮率 | 2:1 |
収縮温度 | 347度F |
温度。 範囲 | -67から347 F |
収縮後の肉厚 | 0.02 " |
ウォールタイプ | 薄い壁 |
ワイヤー範囲 | 適用されない |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 収縮後の肉厚 | ケーブル範囲 | 色 | ワイヤー範囲 | 縮小後のID | 縮小前のID | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-600 3/64 Clr6 | 0.01 " | - | クリア | 適用されない | 0.023 " | 0.046 " | 6" | 変性ポリフッ化ビニリデン | ¥1,292 | |
HSK-600 1/16 Clr6 | 0.01 " | - | クリア | 適用されない | 0.032 " | 0.063 " | 6" | 変性ポリフッ化ビニリデン | ¥1,298 | |
HSK-600 3/32 Clr6 | 0.01 " | 28〜26 AWG | クリア | 28〜26 AWG | 0.046 " | 0.093 " | 6" | 変性ポリフッ化ビニリデン | ¥1,334 | |
HSK-600 1/8 Clr6 | 0.01 " | 24〜22 AWG | クリア | 24〜22 AWG | 0.063 " | 0.125 " | 6" | 変性ポリフッ化ビニリデン | ¥1,364 | |
HSK-600 3/16 Clr6 | 0.01 " | 20〜18 AWG | クリア | 20〜18 AWG | 0.093 " | 0.187 " | 6" | 変性ポリフッ化ビニリデン | ¥1,808 | |
HSK-600 1/4 Clr6 | 0.012 " | 16〜12 AWG | クリア | 16〜12 AWG | 0.125 " | 0.25 " | 6" | 変性ポリフッ化ビニリデン | ¥2,010 | |
HSK-600 3/8 Clr6 | 0.012 " | 12〜8 AWG | クリア | 12〜8 AWG | 0.187 " | 0.375 " | 6" | 変性ポリフッ化ビニリデン | ¥2,222 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。