エクストラシールド
Xtra-Shield は、収縮率 2:1 の放射線架橋アクリル化オレフィン チューブの製品ラインで、要件に応じて黒、白、青、透明のカラー バリエーションが用意されています。このチューブは独自の無添加配合を特徴とし、無毒性を保証します。優れた絶縁完全性と信頼性を提供し、基板にしっかりと融着し、滑りを防ぎます。このチューブは絶縁耐力、耐久性、耐薬品性が強化されています。
1953 年以来、Insultab は医療、電気、食品および飲料用途向けの熱収縮チューブとキット、非収縮チューブ、医療グレードのチューブを製造してきました。米国マサチューセッツ州アソルに本社を置くこのブランドには、熱収縮チューブとフレキシブル プラスチック チューブ製品が含まれます。 続きを読む
Insultab カタログには、熱収縮チューブとキット、および非収縮チューブ ソリューションが含まれています。ブランドの 熱収縮チューブ 収縮温度が低く、PVC被覆ワイヤおよびケーブルと互換性があります。 これらの UL 認定済み、CSA & RoHS 準拠のユニットは、油、真菌、塩素、有害な紫外線に耐えることができます。 それらは、滑らかでぴったりとフィットし、美的なカバーを必要とする用途に使用されます。
Insultab の部品番号は、多くの場合、Battery Doctor 製品と相互参照されているため、廃盤または在庫切れの Insultab 製品をお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
これらのツールはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
Xtra-Flex は、優れた機能を備えて設計された熱収縮チューブの優れた製品ラインです。非常に透明な外観と低い収縮温度を備えています。この非フタル酸系ポリ塩化ビニル...続きを見る
Xtra-Shield は、収縮率 2:1 の放射線架橋アクリル化オレフィン チューブの製品ラインで、要件に応じて黒、白、青、透明のカラー バリエーションが用意されています。このチューブは独自の無添加配合を特徴とし、無毒性を保証します。優れた絶縁完全性と信頼性を提供し、基板にしっかりと融着し、滑りを防ぎます。このチューブは絶縁耐力、耐久性、耐薬品性が強化されています。
USP クラス VI、ISO-10993-5、USFDA、RoHS 準拠などの厳しい基準を満たしている Insultab チューブは、医療用途への適合性と安全性を示しています。これらの規格により、チューブに使用される材料が生体適合性、品質、環境規制に関する特定の基準を満たしていることが保証されます。この適合性は、このチューブが医療現場で安全に使用でき、生体適合性、FDA の承認、有害物質の制限などの必要な規制要件を満たしていることを示しています。
ポリオレフィン系熱収縮チューブとPVC系熱収縮チューブは組成が異なります。ポリオレフィンは、優れた柔軟性と耐薬品性を備えた熱可塑性プラスチックの一種です。一方、別の熱可塑性プラスチックである PVC は、剛性と透明性を備えています。多くの場合、電気用途にはポリオレフィンが好まれますが、特定の状況では透明性のために PVC が選択されます。