INSULTAB 薄肉熱収縮チューブ、医療グレード
形式 | モデル | ケーブル範囲 | 縮小後のID | 縮小前のID | 長さ | 収縮後の肉厚 | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HS-714 / 1ブロック2 | 6〜1 AWG | 0.25 " | 0.5 " | 100ft。 | 0.025 " | 6〜1 AWG | ¥54,465 | |
A | HS-714 / 1ブロック2 | 6〜1 AWG | 0.25 " | 0.5 " | 6" | 0.025 " | 6〜1 AWG | ¥2,133 | |
A | HS-714 / 3ブロック8 | 12〜8 AWG | 0.187 " | 0.375 " | 4ft。 | 0.025 " | 12〜8 AWG | ¥11,430 | |
A | HS-714 / 3ブロック8 | 12〜8 AWG | 0.187 " | 0.375 " | 6" | 0.025 " | 12〜8 AWG | ¥1,965 | |
A | HS-714 / 3ブロック8 | 12〜8 AWG | 0.187 " | 0.375 " | 100ft。 | 0.025 " | 12〜8 AWG | ¥52,468 | |
A | HS-714 / 1ブロック4 | 16〜12 AWG | 0.125 " | 0.25 " | 6" | 0.025 " | 16〜12 AWG | ¥1,844 | |
A | HS-714 / 1ブロック4 | 16〜12 AWG | 0.125 " | 0.25 " | 4ft。 | 0.025 " | 16〜12 AWG | ¥6,923 | |
A | HS-714 / 1ブロック4 | 16〜12 AWG | 0.125 " | 0.25 " | 100ft。 | 0.025 " | 16〜12 AWG | ¥31,460 | |
A | HS-714 / 3ブロック16 | 20〜18 AWG | 0.093 " | 0.187 " | 4ft。 | 0.02 " | 20〜18 AWG | ¥5,918 | |
A | HS-714 / 3ブロック16 | 20〜18 AWG | 0.093 " | 0.187 " | 6" | 0.02 " | 20〜18 AWG | ¥1,674 | |
A | HS-714 / 3ブロック16 | 20〜18 AWG | 0.093 " | 0.187 " | 100ft。 | 0.02 " | 20〜18 AWG | ¥26,439 | |
A | HS-714 / 1ブロック8 | 24〜22 AWG | 0.063 " | 0.125 " | 6" | 0.02 " | 24〜22 AWG | ¥1,646 | |
A | HS-714 / 1ブロック8 | 24〜22 AWG | 0.063 " | 0.125 " | 4ft。 | 0.02 " | 24〜22 AWG | ¥3,977 | |
A | HS-714 / 1ブロック8 | 24〜22 AWG | 0.063 " | 0.125 " | 100ft。 | 0.02 " | 24〜22 AWG | ¥17,947 | |
A | HS-714 / 3ブロック32 | 28〜26 AWG | 0.046 " | 0.093 " | 4ft。 | 0.02 " | 28〜26 AWG | ¥3,706 | |
A | HS-714 / 3ブロック32 | 28〜26 AWG | 0.046 " | 0.093 " | 6" | 0.02 " | 28〜26 AWG | ¥1,521 | |
A | HS-714 / 3ブロック32 | 28〜26 AWG | 0.046 " | 0.093 " | 100ft。 | 0.02 " | 28〜26 AWG | ¥16,847 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インテークフィルターとサイレンサー
- チューブベンダー
- ブレーキとクラッチ
- 電気赤外線ヒーターエレメント
- チューブアキシャルファンブレード
- 温水循環ポンプ
- 聴覚保護
- 電力試験
- 測定装置
- ステンレス鋼
- TACO ゾーンバルブ、2ウェイ
- POWER FIRST 10フィートのケーブルプロテクター
- KETT TOOLS セーフティシャーカプラー
- HOFFMAN プロライン G2 シリーズ台座ベース カバー
- BALDOR MOTOR ファーム デューティー モーター、C フェース、フット マウント、単相
- TRICO 分配ブロック取り付けキット
- TRICO スペクトラムオイルコンテナ
- EATON E50 シリーズ NEMA アダプター プレート
- BEL-ART - SCIENCEWARE マイクロスパチュラ
- CONDOR グレー/ブルー レザー グローブ