INGERSOLL-RAND UP6-5-125/80-230-1 ロータリー スクリュー エアコンプレッサー 5 馬力 1 Ph
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロータリースクリューエアコンプレッサー |
(F)NPTアウトレット | 3 / 4 " |
周りの派遣社員。 範囲 | 最大104度F |
dBA @ 3フィート | 65 |
デューティ | 連続的な |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 18.5 |
全負荷アンペア | 23.5 |
HP | 5 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
モーターRPM | 3480 |
全体の深さ | 29 " |
全体の高さ | 61 " |
全体の長さ(Overall Length) | 54 " |
相 | 1 |
タンクサイズ | 80ガロン。 |
タンクタイプ | 水平な |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 292.5 |
船高(cm) | 154.94 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8414801660 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 周りの派遣社員。 範囲 | 全負荷アンペア | 全体の長さ(Overall Length) | HP | アイテム価格 | マックス。 圧力 | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP6-5TAS-150/80-230-1 | 61 " | 33〜104度F | 34.1 | 54 " | 5 | エアドライヤー付きロータリースクリューエアコンプレッサー | 150のプサイ | 3400 | ¥2,479,050 | ||
UP6-7.5TAS-150/80-230-1 | 61 " | 33〜104度F | 34 | 54 " | 7.5 | エアドライヤー付きロータリースクリューエアコンプレッサー | 150のプサイ | 3495 | ¥2,739,312 | ||
UP6-7.5-125/80-230-1 | 61 " | 最大104度F | 34.1 | 54 " | 7.5 | ロータリースクリューエアコンプレッサー | 125のプサイ | 3495 | ¥1,989,182 | ||
R5.5I-A135-TAS/80-230-1 | 68 " | 35〜104度F | 50.0 | 68 " | 7.50 | ロータリースクリューエアコンプレッサー | 135のプサイ | 3520 | ¥3,292,060 | 見積依頼
| |
R4I-A135-TAS/80-230-1 | 68 " | 35〜104度F | 39.0 | 68 " | 5.00 | ロータリースクリューエアコンプレッサー | 135のプサイ | 3535 | ¥2,873,675 | 見積依頼
| |
R4I-A125/80-230-1 | 68 " | 35〜104度F | 32.0 | 68 " | 5.00 | ロータリースクリューエアコンプレッサー | 125のプサイ | 3535 | ¥2,041,876 | 見積依頼
| |
R5.5I-A125/80-230-1 | 68 " | 35〜104度F | 44.0 | 68 " | 7.50 | ロータリースクリューエアコンプレッサー | 125のプサイ | 3520 | ¥2,276,457 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。