INGERSOLL-RAND単相ロータリースクリューエアコンプレッサー
形式 | モデル | 全体の高さ | 周りの派遣社員。 範囲 | 全負荷アンペア | 全体の長さ(Overall Length) | HP | アイテム価格 | マックス。 圧力 | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UP6-7.5-125/80-230-1 | 61 " | 最大104度F | 34.1 | 54 " | 7.5 | ロータリースクリューエアコンプレッサー | 125のプサイ | 3495 | ¥1,989,182 | |
A | UP6-5TAS-150/80-230-1 | 61 " | 33〜104度F | 34.1 | 54 " | 5 | エアドライヤー付きロータリースクリューエアコンプレッサー | 150のプサイ | 3400 | ¥2,479,050 | |
A | UP6-5-125/80-230-1 | 61 " | 最大104度F | 23.5 | 54 " | 5 | ロータリースクリューエアコンプレッサー | 125のプサイ | 3480 | ¥1,797,826 | |
A | UP6-7.5TAS-150/80-230-1 | 61 " | 33〜104度F | 34 | 54 " | 7.5 | エアドライヤー付きロータリースクリューエアコンプレッサー | 150のプサイ | 3495 | ¥2,739,312 | |
B | R5.5I-A135-TAS/80-230-1 | 68 " | 35〜104度F | 50.0 | 68 " | 7.50 | ロータリースクリューエアコンプレッサー | 135のプサイ | 3520 | ¥3,292,060 | 見積依頼
|
C | R4I-A135-TAS/80-230-1 | 68 " | 35〜104度F | 39.0 | 68 " | 5.00 | ロータリースクリューエアコンプレッサー | 135のプサイ | 3535 | ¥2,873,675 | 見積依頼
|
C | R4I-A125/80-230-1 | 68 " | 35〜104度F | 32.0 | 68 " | 5.00 | ロータリースクリューエアコンプレッサー | 125のプサイ | 3535 | ¥2,041,876 | 見積依頼
|
C | R5.5I-A125/80-230-1 | 68 " | 35〜104度F | 44.0 | 68 " | 7.50 | ロータリースクリューエアコンプレッサー | 125のプサイ | 3520 | ¥2,276,457 | 見積依頼
|
単相ロータリースクリューエアコンプレッサー
Ingersoll-Rand ロータリー スクリュー エアコンプレッサーは、大量の高圧空気を圧縮したり、高出力のエアツールを操作したりするために使用されます。 チラー、削岩機、インパクトレンチに最適です。 システム圧力を監視するためのスマート コントローラーを備えており、迅速な調整と機器の稼働時間を向上させるための複数のパラメーターを提供します。 耐久性を高める頑丈なモーターと、摩擦損失を低減しエアフロー出力を最大化する Poly-V ベルトドライブ システムが装備されています。 これらの単相ロータリー スクリュー コンプレッサーは、125 ~ 150 psi の圧力範囲で使用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サインホルダー
- チャートレスデジタルレコーダーアクセサリ
- 危険な場所の照明アクセサリー
- 誘導充電器ベース
- プラスチック製の穴あきシート
- 手袋と手の保護具
- チェックバルブと逆流防止装置
- 乾式壁および左官ツール
- 空気圧モーター
- ストレーナー
- GARLAND MFG プラスチック槌
- SUNDSTROM SAFETY 溶接バイザーシェード
- REES パイロットライトレンズ
- GUARDAIR エクストラスラストシリーズセーフティエアガン
- APPLETON ELECTRIC ペンダントマウント、高圧ナトリウムランプ
- BANJO FITTINGS Oリング、TFE
- DIXON トグルクランプ
- ZSI-FOSTER W900プレカットソリッドチャネル
- LOVEJOY Dタイプ303SSユニバーサルジョイント、ソリッドボア
- TSUBAKI 複数ストランド スプロケット、3/8 インチ ピッチ