入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアランダムオービタルサンダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
CFM @全負荷 | 15.8 |
排気タイプ | リア |
フリースピード | 12,000回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
住宅資材 | 複合 |
HP | 0.20 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
軌道径 | 3 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
パッド面タイプ | ビニール |
パッドサイズ | 5" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | レバー |
UPC | 663024002001 |
真空/非真空 | 非真空 |
可変速度 | 有り |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | 軌道径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
R025B-PSV-1 | 金属 | 3 / 16 " | ¥68,495 | ||
R025B-VLV-1 | 複合 | 3 / 32 " | ¥79,494 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。