IDEAL 35-9102 絶縁工具セット 27本組
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
アイテム価格 | 絶縁工具セット |
最大電圧を使用する | 1000 VAC |
個数 | 27 |
ナットドライバーが含まれています | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" |
ペンチが含まれています | ケーブルカッター2/0、ロングノーズプライヤー8-1 / 2 "、マルチクリンプツール、オフセットダイアゴナルカッティングプライヤー8"、クリンパー付きサイドカッタープライヤー9 "、タングおよびグルーブプライヤー10"、T-5ワイヤーストリッパー、 |
保護する | 1000Vまでの感電に対して |
含まれているドライバー | (4)マイナスドライバー:1/4 "x 4"、1/4 "x 6"、5/16 "x 7"、3/8 "x 8"、(3)プラスドライバー:#1 x 3-3 / 16 "、#2 x 4"、#3 x 6 " |
ツールストレージが含まれています | いいえ |
UPC | 783250732524 |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 23.5 |
船の長さ(cm) | 41.28 |
船幅(cm) | 29.85 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。