入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁工具セット |
最大電圧を使用する | 1000 VAC |
個数 | 13 |
ペンチが含まれています | ケーブルカッター2/0、ロングノーズプライヤー8-1 / 2 "、オフセットダイアゴナルカッティングプライヤー8"、クリンパー付きサイドカッタープライヤー9 "、T-5ワイヤーストリッパー |
保護する | 1000Vまでの感電に対して |
含まれているドライバー | (2)マイナスドライバー:1/4 "x 4"、1/4 "x 6"、プラスドライバー:#2 x 4 " |
ツールストレージが含まれています | 有り |
含まれているツールストレージタイプ | シミュレーション例 |
UPC | 783250732548 |
船の重量(kg) | 3.13 |
船高(cm) | 36.58 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。