入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁工具セット |
最大電圧を使用する | 1000 VAC |
個数 | 18 |
ペンチが含まれています | ケーブルカッター2/0、ロングノーズプライヤー8-1 / 2 "、オフセットダイアゴナルカッティングプライヤー8"、クリンパー付きサイドカッタープライヤー9 "、タングおよびグルーブプライヤー10"、T-5ワイヤーストリッパー |
保護する | 1000Vまでの感電に対して |
含まれているドライバー | (4)マイナスドライバー:1/4 "x 4"、1/4 "x 6"、5/16 "x 7"、3/8 "x 6"、プラスドライバー#1 x 3-3 / 16 " |
ツールストレージが含まれています | 有り |
含まれているツールストレージタイプ | シミュレーション例 |
船の重量(kg) | 4.28 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 37.08 |
船幅(cm) | 36.07 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。