入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーナット/マルチビットドライバー |
ビットリテーナタイプ | クイックチェンジ |
ビットスタイル | ダブルエンド |
ドライブサイズ | 1/4 "、5/16" |
ドライバー | 7イン1 |
終了 | クロム |
ハンドルデザイン | ナイロン樹脂 |
個数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 8.5 " |
プライマリアプリケーション | 電気技術者 |
ラチェット | いいえ |
シャンク素材 | クロムバナジウム鋼 |
シャンクタイプ | コールテン |
含まれているサイズ | PH1 x 3/16 "スロット付き、PH2 x1 / 4"スロット付き |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 783250578337 |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | ハンドルデザイン | 個数 | 全体の長さ(Overall Length) | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-688 | 1/4", 5/16", 7/16" | 人間工学に基づいたプラスチック | 10 | 9.5 " | 六角3/32 "x 1/8"、3/16 "x 5/32"、PH1 x 3/16 "スロット、PH2 x 1/4"スロット、PH3 x 5/16 "スロット、S1 xS2ロバートソンスクエア凹み、トルクス(R)T15 x T20、T25 x T30 | ¥8,455 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。