入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーナット/マルチビットドライバー |
ビットリテーナタイプ | 磁気 |
ビットスタイル | ダブルエンド |
ドライブサイズ | 1/4", 5/16", 7/16" |
ドライバー | 21イン1 |
終了 | クロム |
ハンドルデザイン | 人間工学に基づいたプラスチック |
個数 | 10 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.5 " |
プライマリアプリケーション | 電気技術者 |
ラチェット | 有り |
シャンク素材 | クロムバナジウム鋼 |
シャンクタイプ | コールテン |
含まれているサイズ | 六角3/32 "x 1/8"、3/16 "x 5/32"、PH1 x 3/16 "スロット、PH2 x 1/4"スロット、PH3 x 5/16 "スロット、S1 xS2ロバートソンスクエア凹み、トルクス(R)T15 x T20、T25 x T30 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 783250716883 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | TW |
A. この理想的な 35-688 Twist-a-Nut ドライバーには、サイズ 1、サイズ 2、サイズ 3 のチップと、マイナス、フィリップス、六角、星、ナット、四角のバリエーションのドライバーが付属しています。
A. このスクリュードライバーの固定シャフトは、構造強度と長寿命のために頑丈なクロム バナジウムでできています。
A. このドライバーの上部ヘッドは、複数のビットを保管するための複数ビット保管ユニットとして機能します。
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | ハンドルデザイン | 個数 | 全体の長さ(Overall Length) | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-908 | 1/4 "、5/16" | ナイロン樹脂 | 4 | 8.5 " | PH1 x 3/16 "スロット付き、PH2 x1 / 4"スロット付き | ¥4,475 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。