MASTER APPLIANCE PH-1200Kヒートガンキット130〜1000f 11a 16 Cfm
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒートガンキット |
風量 | CFM 16 |
アンペアAC | 11 |
発熱体材料 | セラミックカートリッジ |
電源 | 電気 |
スイッチタイプ | 3ポジションロッカー |
温度設定 | 変数 |
温度範囲 | 130度から1000度F |
電圧 | 120 |
出力 | 1300 |
船の重量(kg) | 2.61 |
船高(cm) | 43.94 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 8419899580 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 風量 | アンペアAC | アイテム価格 | スイッチタイプ | 温度範囲 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-1400K | 4〜16 cfm | 11 | ヒートガンキット | 3ポジションロッカー | 130度から1000度F | 1300 | - | 見積依頼
| |
PH-1500K | 4〜16 cfm | 11 | ヒートガンキット | 3ポジションロッカー | 130度から1000度F | 1300 | - | 見積依頼
| |
PH-1600K | CFM 16 | 11 | ヒートガンキット | ロック可能な瞬間的な接触 | 90度から500度F | 1300 | - | 見積依頼
| |
10008 | CFM 3.8 | 4.5 | ヒートガン | 3ポジションロッカー | 650度F | 475 | ¥29,843 | ||
HG-201AK | CFM 23 | 5 | ヒートガンキット | 3ポジション | 200度から300度F | 600 | - | 見積依頼
| |
PH-1100K | CFM 16 | 11 | ヒートガンキット | 3ポジションロッカー | 500度から1000度F | 1300 | - | 見積依頼
| |
EC-100K | 7.0 / 9.0 cfm | 10 | ヒートガンキット | 3ポジション | 500度から1000度F | 1200 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。