MARATHON MOTORS 5KCR48TN2650Yエアコンプレッサーモーター2Hp 3450 Rpm 115 / 230v 56
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが含まれています | 有り |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56 |
全負荷アンペア | 17.0/8.5 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 空気圧縮機 |
モーター設計 | コンデンサ-開始/実行 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーター熱保護 | マニュアル |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 3450 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 11 / 16 " |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
熱保護 | マニュアル |
UPC | 722856048226 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 15.01 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 40.39 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 8501406040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | モーター設計 | デューティ | エンクロージャー | モーター熱保護 | モータータイプ | 取り付け | 銘板の回転数 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH36LNA504 | スプリットフェーズ | 連続的な | - | なし | - | - | 1725 | - | ¥69,226 | ||
5KH39QN9542 | - | 連続的な | DP | - | - | WB | - | 反時計回り | ¥39,195 | ||
5KCR49ZN2722Y | - | 連続勤務 | - | - | コンプレッサーデューティーモーター | - | - | - | ¥160,646 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。