MARATHON MOTORS 5KH39QN9542単相モーター
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 48 |
全負荷アンペア | 5.7 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
取り付け | WB |
利き手 | 水平または垂直 |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM | 1725 |
稼働率 | 1 |
熱保護 | なし |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 34.77 |
船幅(cm) | 18.11 |
プロダクト | モデル | モーター設計 | デューティ | エンクロージャー | モーター熱保護 | モータータイプ | 取り付け | 銘板の回転数 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR48TN2650Y | コンデンサ-開始/実行 | 連続的な | 防滴オープン | マニュアル | コンデンサ-開始 | ベース(Base) | 3450 | 反時計回り | ¥74,967 | ||
5KH36LNA504 | スプリットフェーズ | 連続的な | - | なし | - | - | 1725 | - | ¥69,226 | ||
5KCR49ZN2722Y | - | 連続勤務 | - | - | コンプレッサーデューティーモーター | - | - | - | ¥160,646 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。