MARATHON MOTORS 5KH36LNA504汎用モーター単相1 / 2Hp 60 Hz
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 48 |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 8.3 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 8.187 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 62 |
相 | 1 |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1.5 " |
UPC | 722856007094 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 7.07 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 32.08 |
船幅(cm) | 17.63 |
HSコード | 8501404040 |
プロダクト | モデル | モーター設計 | デューティ | エンクロージャー | モーター熱保護 | モータータイプ | 取り付け | 銘板の回転数 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR48TN2650Y | コンデンサ-開始/実行 | 連続的な | 防滴オープン | マニュアル | コンデンサ-開始 | ベース(Base) | 3450 | 反時計回り | ¥74,967 | ||
5KH39QN9542 | - | 連続的な | DP | - | - | WB | - | 反時計回り | ¥39,195 | ||
5KCR49ZN2722Y | - | 連続勤務 | - | - | コンプレッサーデューティーモーター | - | - | - | ¥160,646 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。