IDEAL SHIELD HGR-2-144-36-P ガード レール システムの長さ 12 フィート x 36 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガードレールシステム |
色 | セーフティイエロー |
直径 | 7.25 " |
材料 | 高密度ポリエチレン |
取り付けプレートの寸法 | 10 "x 10" x 5/8 ' |
取り付けスタイル | フロアマウント |
正味重量 | 673ポンド |
公称長さ | 12のフィート |
リブ数 | 0 |
全体の高さ | 36 " |
全体の長さ(Overall Length) | 144 " |
船の重量(kg) | 304.65 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 365.76 |
船幅(cm) | 18.42 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 取り付けスタイル | 正味重量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGR-2-048-36-P | 高密度ポリエチレン | フロアマウント | 321ポンド | 36 " | 48 " | ¥173,442 | ||
HGR-2-096-36-C-12 | 高密度ポリエチレン | コアイン | 527ポンド | 36 " | 96 " | ¥226,720 | 見積依頼
| |
HGR-1-120-14 .75-C-12 | 熱可塑性ポリエチレン | コアイン | 328ポンド | 14.75 " | 120 " | ¥162,254 | 見積依頼
| |
HGR-1-120-143 / 4P | 熱可塑性ポリエチレン | フロアマウント | 313ポンド | 14.75 " | 120 " | ¥162,254 | 見積依頼
| |
HGR-1-048-143/4-C-12 | 熱可塑性ポリエチレン | コアイン | 196ポンド | 14.75 " | 48 " | ¥115,170 | ||
HGR-1-096-143/4-C-12 | 熱可塑性ポリエチレン | コアイン | 284ポンド | 14.75 " | 48 " | ¥147,404 | 見積依頼
| |
HGR-1-144-143/4-C-12 | 熱可塑性ポリエチレン | コアイン | 381ポンド | 14.75 " | 144 " | ¥177,463 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。