IDEAL SHIELD
Ideal Shield は 1997 年に設立された米国のバンパーポストスリーブのメーカーです。 環境に優しい同社の革新的な製品ラインは、時間とメンテナンスコストを節約するだけでなく、特許取得済みの設計により塗装の必要性を排除します。 本社は米国ミシガン州デトロイトにあります。 続きを読む
フィルタ
マテリアルハンドリング
安全性
Electrical
理想の盾について
Ideal Shield カタログには、フロアサインアクセサリー、サインポストアクセサリー、ボラードカバー、ガードレール、ポストスリーブ、ワイヤーマーキングラベルの包括的なラインが含まれています。 ブランドの ガードレール HDPE / 熱可塑性プラスチック製で、高い引張強度と耐紫外線性を備えています。 コア取り付けオプションと床取り付けオプションが用意されています。 理想の盾 uチャンネルのカバー 保護を強化し、U ポストへの損傷を防ぎ、安全性を高めます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Ideal Shield MPN は、同等の Vestil、Tapco、Eagle への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には、同等の Ideal Shield 製品が用意されています。
発送
これらの Ideal Shield 製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
布製ボラードカバー
伸縮性のあるスパンデックスのような生地で作られており、ボラードの上を簡単にスライドできます。 これらのボラード カバーは、色あせを防ぐために UV 保護されており、寒さや暑さの天候にも耐えることができます。 利用可能です...続きを見る
よくある質問
Ideal Shield ボラード カバーを適用するにはどうすればよいですか?
- 車止めや車止めカバーを掃除して、滑らかな表面を作ります。
- ボラードに快適にフィットする布製カバーを選択してください。
- 布製カバーをボラードの上部に正しく配置します。
- 布カバーを下方向にスムーズにスライドさせます。
- 必要な調整を行い、しわや折り目を取り除きます。
- 布製カバーがしっかりと取り付けられ、所定の位置にしっかりと固定されていることを確認します。
Ideal Shield のガード レールを維持するにはどうすればよいですか?
- 定期検査を実施して、コンポーネントの損傷、磨耗、紛失を確認してください。
- 中性洗剤と水で汚れや破片を取り除き、ガード レールを清潔に保ちます。
- 摩耗または損傷したコンポーネントは直ちに修理または交換してください。
- 外観を維持し、腐食を防ぐために定期的にタッチアップを行ってください。
- 錆や腐食がないか定期的に検査し、さらなる損傷を防ぐために適切な措置を講じてください。
- 安全基準および規制への準拠を確保します。
- 将来の参照のためにメンテナンス活動の記録を保管してください。
これらの Ideal Shield 製品は日常生活のどこで使用されていますか?
これらの Ideal Shield 製品は、道路や高速道路沿いの標識、交通管制装置、その他の設備の取り付けに一般的に使用されています。 さらに、ヘルスケア、サービス業、電気分野などのさまざまな業界でも応用されています。
詳細はこちら
- 屋外エリア備品
- 配送用品
- つや消し
- 屋内HIDフィクスチャ
- 安全スイッチ
- ノズル付きオイルトランスファーポンプ
- 湿度管理
- テスト機器キャリングケース
- 電気壁板
- マーキングテープアプリケーター
- WARN 油圧ウインチ
- NORDFAB クイックフィットダクトパイプ
- CONTINENTAL 36mm幅CTD同期ドライブギアベルト
- BUSSMANN WGAシリーズヒューズリンク
- VULCAN HART トップグレート
- SOUTHWIRE COMPANY 地下サービス入口ケーブル
- HOFFMAN コンセプト XNUMX ドア エンクロージャ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 8-28 Un
- GRAINGER ファイルホルダー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ MDBS一体型ウォーム減速機