IDEAL SHIELD HGR-1-048-143/4-C-12 ヘビー ガード レール 4 フィート x 14-3/4 インチ
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
アイテム価格 | ガードレールシステム |
色 | セーフティイエロー |
直径 | 7.25 " |
材料 | 熱可塑性ポリエチレン |
取り付けスタイル | コアイン |
正味重量 | 196ポンド |
公称長さ | 4のフィート |
リブ数 | 0 |
全体の高さ | 14.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
船の重量(kg) | 90 |
船高(cm) | 67.95 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 18.42 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 取り付けスタイル | 正味重量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGR-2-048-36-P | 高密度ポリエチレン | フロアマウント | 321ポンド | 36 " | 48 " | ¥178,270 | ||
HGR-2-096-36-C-12 | 高密度ポリエチレン | コアイン | 527ポンド | 36 " | 96 " | ¥204,048 | 見積依頼
| |
HGR-1-120-14 .75-C-12 | 熱可塑性ポリエチレン | コアイン | 328ポンド | 14.75 " | 120 " | ¥122,663 | 見積依頼
| |
HGR-1-120-143 / 4P | 熱可塑性ポリエチレン | フロアマウント | 313ポンド | 14.75 " | 120 " | ¥122,663 | 見積依頼
| |
HGR-1-096-143/4-C-12 | 熱可塑性ポリエチレン | コアイン | 284ポンド | 14.75 " | 48 " | ¥143,518 | 見積依頼
| |
HGR-1-144-143/4-C-12 | 熱可塑性ポリエチレン | コアイン | 381ポンド | 14.75 " | 144 " | ¥159,717 | 見積依頼
| |
HGR-2-144-36-P | 高密度ポリエチレン | フロアマウント | 673ポンド | 36 " | 144 " | ¥314,827 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。