HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5462LA ストレート レセプタクル、デュプレックス、20A 250V、6-20R、ライト アーモンド
アイテム: BD3XKE
モデル:5462LA
¥4,127 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | レセプタクル |
色 | ライトアーモンド |
接続性 | 背面と側面の配線 |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | 背面と側面の配線 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
最大HP | 2 |
NEMA評価 | 6-20R |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
定格電圧 | 250 V |
ワット数 | 5000 W |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#10 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。